サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65603608
品番
390R070216MKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
チップブレーカー・材種・コーナーR
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
仕様
●BS:0.2●RE:1.6●W1:4.0●LE:5.9●S:2.40●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-0375
アズワン品番
65-8140-13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65603608
390R070216MKM
63800785
390R-070216M-KM
CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ
サンドビック
1箱(10個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました。