スーパーUドリル(365)1セット 880010203HCLMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65604064 品番880010203HCLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。

仕様●IC:4.80●S:2.20●RE:0.30●D1:2.20●サンドビック スーパーUドリル用チップ COAT●コード番号:611-9107 アズワン品番65-8153-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする