モデル背面

OD25527 OD25527軽防寒カーゴパンツ アルトコーポレーション 65611966 OD25527 OD25527軽防寒カーゴパンツ アルトコーポレーション 65611966 OD25527 OD25527軽防寒カーゴパンツ アルトコーポレーション 65611966 OD25527 OD25527軽防寒カーゴパンツ アルトコーポレーション 65611966 OD25527 OD25527軽防寒カーゴパンツ アルトコーポレーション 65611966

OD25527軽防寒カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65611966 品番 OD25527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アメリカ発祥のファッションブランドOUTDOOR(R) PRODUCTSとのコラボレーションで完成した軽防寒カーゴパンツ。シンプルでシックな配色と、軽撥水・防風仕様はワーキングウェアとしてだけではなくタウンウェアとしても着用可能。サイズ展開はSS〜5Lまで。同シリーズのOD25521軽防寒ブルゾンとセットアップで着用も可能。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/後ろ両側ポケット/左右フラップ付カーゴポケット(内側携帯電話用ポケット)/右側カラビナループ/左ガーゴポケットフラップ部分にUTDOOR PRODUCTSワッペン付/男女兼用(SS:レディースシルエット) 適合(副資材)前ファスナー・前カン・ドットボタン/金属 91:ブラック サイズL 股下(cm)80 素材表地・裏地 ポリエステル100% 適応ウエスト(cm)79-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする