T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.39G24RD03100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65612044 品番R166.39G24RD03100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,200


T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ
コーティング超硬チップ
API丸V型
加工ピッチ:10山用

仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ4125●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:573-6498 アズワン品番65-8220-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする