コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(5個入) R216F3070ELシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード65612200 品番R216F3070EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,200


高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。

仕様●チップサイズ:30●iC:30●s:7●最大切り込み:15●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-7295 アズワン品番65-8222-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする