コロボア111 チップ(310)1セット(10個入) SPMT1212BRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65614966 品番SPMT1212BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,700

高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適合被削材:K●チップ形状:正方形●厚さ(mm):4.0●コーナ半径(mm):1.2●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:BR●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0423 アズワン品番65-8246-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする