曜日別特売
- ハムスター・リスのプチコーン 60g ドギーマン 65633857

- ハムスター・リスのプチコーン 60g ドギーマン 65633857
- ハムスター・リスのプチコーン 60g ドギーマン 65633857
- ハムスター・リスのプチコーン 60g ドギーマン 65633857
- ハムスター・リスのプチコーン 60g ドギーマン 65633857

ハムスター・リスのプチコーン 60g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック注文コード65633857品番-
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379


適度な硬さだから、かじることでハムスターやリスの歯を摩耗し、おいしく食べながら歯の伸び過ぎを防げます。
ストレス解消にもおすすめです。
電子レンジでチンしてポップコーンにしても与えられます。
ハムスターやリスが食べやすいプチサイズのトウモロコシに夢中でかじるあま~いいちごの香りをつけました。

仕様●原材料:トウモロコシ、香料●保証成分:粗たん白質/6.0%以上、粗脂肪/2.0%以上、粗繊維/10.0%以下、粗灰分/3.5%以下、水分/16.0%以下●エネルギー:370kcal/100g●入数:1パック(60g入)●ペットフードです。アズワン品番65-8652-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする