日本理化学器械(NRK)
グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
65-8681-18
65-8681-17
65-8681-18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65636499
品番
17G-2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●TS摺部:TS 19●フィルター径:65 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.2 100 ~ 40 μ m●コード番号:200-19172
アズワン品番
65-8681-18