グリーンポット(フェイクグリーン) 61-655-68シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65639710 品番61-655-68-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800


オフィス、店舗のアクセントにぴったりです。

仕様●素材:ポリエステル●サイズ:W58×D58×H35cm 、鉢:直径12×H11cm●重量:1.5kg●室内仕様●お届け時には葉が広がっておりません。お客様で広げて頂きますようお願いします。 アズワン品番65-8873-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする