- マグネットロール 等方性 のり付タイプ モノタロウ 65654182 - マグネットロール 等方性 のり付タイプ モノタロウ 65654182 - マグネットロール 等方性 のり付タイプ モノタロウ 65654182

マグネットロール 等方性 のり付タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65654182 品番-
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの等方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。

幅(mm)100 特性強力 厚さ(mm)0.8 長さ(m)10 仕様片面粘着剤付 材質ゴムマグネット タイプ等方性マグネット
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気に影響の恐れがある物には近づけないでください。
※ご使用前には本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻き癖がついている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので逆巻きにして巻き癖を取ってください。
※長期間撮り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れたときは取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※お車でご使用の際、洗車時には必ず取り外してください。(高速道路での走行の際は、剥がれる可能性がありますので外してください。)
※誤ったご使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

商品説明動画

のり付マグネットロール(等方性).
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65654182
2022-05-25
用途:
所内や仮囲いの掲示物用
建設業・工事業

ロールが長いので、長期間使えます。粘着力も強いので重宝しています。

対象商品:
65654182
2022-05-04
用途:
各種マグネットラベル
運輸・通信業

任意のサイズでカッティングでき、ラミネート加工したカードに貼るマグネットに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする