フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード65655076 品番229426
参考基準価格(税別)¥106,100 販売価格(税込) ¥116,709
販売価格(税別)
106,099


人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます
大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。
書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。
チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。

仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mm アズワン品番65-9233-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする