曜日別特売
SK-CBX-M52R-BL 宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 65656495

SK-CBX-M52R-BL 宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 65656495
SK-CBX-M52R-BL 宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 65656495
SK-CBX-M52R-BL 宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 65656495

宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は色・扉枚数が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
扉枚数(枚)
2(捺印付)
注文コード
65656495
品番
SK-CBX-M52R-BL
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

電源不要の機械式テンキータイプ
奥行をもたせた360型
軒下などの半屋外への設置可能
テンキーロックで簡単操作
簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。
壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)
ボックスNo.シールを付属しています。
捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。

色
ブラック
扉枚数(枚)
2(捺印付)
仕様
壁付・据置、屋内・防滴兼用型
材質
鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
563×360×360
仕上
焼付塗装
注意
※軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
※据置で設置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい。
※宅配(据置型ベース) SK-CBX-MB2-SL/-BL/-WC
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする