やすり(幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65657535 品番EA521TF-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360


角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。

仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広 アズワン品番65-9262-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする