曜日別特売
EA759GY-61 LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコ 65658987

EA759GY-61 LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコ 65658987
EA759GY-61 LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコ 65658987
EA759GY-61 LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコ 65658987
EA759GY-61 LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコ 65658987
EA759GY-61 LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコ 65658987
EA759GY-61 LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコ 65658987

LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65658987品番EA759GY-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン


電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
ギガビットのLANに対応しています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):44●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●ケーブル長:約50cm●PD仕様:100W 20V 5A●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付アズワン品番65-9278-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする