画像準備中

レジスター 交換用フィルター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65659995 品番 AT-150QRKXF2-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

種類:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 窒素酸化物約50%カット
不織布フィルター:捕集率約65%(質量法)

用途交換用フィルター 適合機種AT-150QRKXF2/AT-150QRKXFB2 タイプレジスター用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする