EA944AL-209 電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ 65661464

EA944AL-209 電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ 65661464
EA944AL-209 電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ 65661464
EA944AL-209 電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ 65661464
EA944AL-209 電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ エスコ 65661464

電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋注文コード65661464品番EA944AL-209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,268
販売価格(税別)
3,880


マジックテープ式で簡単に着脱できます。
巻き付けるだけで簡単に設置できます。
線材の固定にも使用頂けます。

仕様●呼径(Φ):50mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5~60℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする