角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号MUCF形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):L/137、A/38、J/105、N/16、A1/13、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形 注文コード65662584 品番EA966MK-209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,920
販売価格(税別)
47,200
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号MUCF形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):L/137、A/38、J/105、N/16、A1/13、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする