印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UCFC形:211●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/185、A1/31、J/150、J1/106.1、N/19、A2/13、A3/12、A/43、H3/125、A0/58.4、B/55.6、S/22.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 注文コード65662618 品番EA966ML-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号UCFC形:211●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/185、A1/31、J/150、J1/106.1、N/19、A2/13、A3/12、A/43、H3/125、A0/58.4、B/55.6、S/22.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする