エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCFC形:214●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/215、A1/40、J/177、J1/125.1、N/19、A2/17 A3/14、A/54、H3/150、A0/75.4、B/74.6、S/30.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
65662627
品番
EA966ML-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,550
販売価格(税別)
¥
20,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCFC形:214●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/215、A1/40、J/177、J1/125.1、N/19、A2/17 A3/14、A/54、H3/150、A0/75.4、B/74.6、S/30.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-37
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方