印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UCFC形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/125、A1/23、J/100、J1/70.7、N/12、A2/10、A3/8、A/31、H3/80、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 注文コード65662636 品番EA966ML-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,367
販売価格(税別)
3,970
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号UCFC形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/125、A1/23、J/100、J1/70.7、N/12、A2/10、A3/8、A/31、H3/80、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする