D型リングファイル(A4タテ型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65667458 品番G2280-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
取り出しやすいフィンガーホール付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。

用途書類の収納に。 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.6 サイズA4タテ タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 内容1冊 背幅(mm)74 穴数2 縦(mm)306 横(mm)270 収納枚数(枚)650 グリーン購入法適合
注意
※分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用のとじ具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする