付属品名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):43.4●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
材質スチール
質量(kg)43.4
色ホワイトグレー
タイプ3人用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
生産国日本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×435×棚上170/中間1200/棚下190
アズワン品番65-9622-82
鍵ダイヤル錠
扉寸法(mm)(W×H)272×1645
グリーン購入法適合