エムエフ
エムエフの コーナーガード・クッション
エムエフの H鋼型・はさみ型
H鋼セーフティーガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(mm)
(適合H鋼)14、15、16
色
イエロー
注文コード
65676628
品番
HS024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
色
イエロー
材質
軟質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
(適合H鋼)14、15、16
用途
H鋼の常設養生に
トラスコ品番
785-1022
取付方式
接着剤(別売)
長さ(m)
1