3/22より値下げ!現場を応援

HS028 H鋼セーフティーガード エムエフ 65676671 HS028 H鋼セーフティーガード エムエフ 65676671 HS028 H鋼セーフティーガード エムエフ 65676671

H鋼セーフティーガード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)(適合H鋼)21、22、24 イエロー 注文コード65676671 品番HS028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) 値下げ
3,298
この商品は厚さ・色・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。

イエロー 材質軟質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)(適合H鋼)21、22、24 用途H鋼の常設養生に トラスコ品番785-1065 取付方式接着剤(別売) 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする