PC-9230【校正ポイント指定】4ポイント 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 65684100

PC-9230【校正ポイント指定】4ポイント 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 65684100
PC-9230【校正ポイント指定】4ポイント 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 65684100
PC-9230【校正ポイント指定】4ポイント 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 65684100

防水型デジタル温度計

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台注文コード65684100品番PC-9230【校正ポイント指定】4ポイント
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。

用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。特性防水測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)分解能(℃)0.1サンプリング2秒表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転オートパワーオフ10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます防水性JIS C 0920 IPX7に準拠使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)電源ボタン電池 LR44 2個電池寿命7ヶ月(1日10分使用時)材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:181×23×23(感温部含む)寸法(mm)感温部:Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)70/先トガリ質量(g)28(電池含む)付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個校正証明書付き温度測定範囲(℃)-50~240

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする