防水型デジタル温度計

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65684127 品番PC-9235【校正ポイント指定】2ポイント
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は測定対象・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50〜240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。

特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0〜100.0℃)/±1.2(-20.0〜-10.1℃、100.1〜200.0℃)/±2.0(200.1〜240.0℃)/±2.5(-50.0〜-20.1℃) 分解能(℃)0.1 サンプリング2秒 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 オートパワーオフ10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0〜40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 電池寿命7ヶ月(1日10分使用時) 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:393×23×23(感温部含む) 寸法(mm)感温部:Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)281/先トガリ 質量(g)30(電池含む) 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 校正証明書付き 用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 温度測定範囲(℃)-50〜240

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85470386
2025-02-18
用途:
浴槽の検温
サービス業

浴場の検温で使ってます
使い勝手と検温に時間が掛からない点はGoodです
今使っているモノタロウと比べると0.5℃程低く計測されます
どちらが本当なのか迷います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする