ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 アズワン品番65-9924-38 注文コード65684257 品番-
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,200円となります。
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥52,140
販売価格(税別)
47,400
この商品はアズワン品番など816種類から選べます 他の種類を見る
仕様●厚み(μm):100●幅:774mm●長さ:100m●材質:PET アズワン品番65-9924-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする