デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700U

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書付き 注文コード65686726 品番PC-7700U【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度3ポイント
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は校正証明書・測定対象・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。
最高最低温湿度を常に表示。
便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。

用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。 質量(g)35(乾電池含む) 電源単4マンガン乾電池 1本 測定範囲(℃)温度:-10〜50 / 湿度:20%rh〜95%rh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17 精度(℃)温度:±1(at10〜40、±2(左記以外) / 湿度:±5%rh(at15〜35、40〜70%rh)、±7%rh(左記以外) 設置方式卓上式/壁掛け 温度表示方式デジタル 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする