佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700U
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
付き
注文コード
65686760
品番
PC-7700U【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・測定対象・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。
最高最低温湿度を常に表示。
便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
用途
事務所や工場内の温湿度測定に最適です。
質量(g)
35(乾電池含む)
電源
単4マンガン乾電池 1本
測定範囲(℃)
温度:-10〜50 / 湿度:20%rh〜95%rh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×85×17
精度(℃)
温度:±1(at10〜40、±2(左記以外) / 湿度:±5%rh(at15〜35、40〜70%rh)、±7%rh(左記以外)
設置方式
卓上式/壁掛け
温度表示方式
デジタル
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500