PC-5110【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度2ポイント ペンタイプ温湿度計 佐藤計量器製作所 65686988

ペンタイプ温湿度計

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台校正証明書付き注文コード65686988品番PC-5110【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度2ポイント
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。

用途オンサイトでの温度・湿度管理に種別温湿度計質量(g)52電源ボタン電池 CR2032 1個測定範囲(℃)温度-10~45 / 湿度5~95%rh温度(℃)-10~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16精度(℃)温度±1/湿度±5%rh (at23湿度測定範囲(%)5~95温度表示方式デジタル温度計の種類ペンタイプ校正証明書付き
注意
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02792422
2022-12-09
用途: 電気設備の点検
小林電気管理事務所サービス業

現地でのリアルタイムの環境データが瞬時で取得できて、且つデータ値も信頼度の高いものであると評価している。

1が参考にしています
対象商品 : 02792422
2015-01-20
用途: 室内の湿度測定
建設業・工事業

とても使いやすく測定しやすい機器で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする