ペンタイプ温湿度計

(2件のレビュー)
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書付き 注文コード65686997 品番PC-5110【校正ポイント指定】温度1ポイント、湿度3ポイント
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は校正証明書・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。

用途オンサイトでの温度・湿度管理に 種別温湿度計 質量(g)52 電源ボタン電池 CR2032 1個 測定範囲(℃)温度-10〜45 / 湿度5〜95%rh 温度(℃)-10〜45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16 精度(℃)温度±1/湿度±5%rh (at23 湿度測定範囲(%)5〜95 温度表示方式デジタル 温度計の種類ペンタイプ 校正証明書付き
注意
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02792422
2022-12-09
用途:
電気設備の点検
小林電気管理事務所 様 (サービス業)

現地でのリアルタイムの環境データが瞬時で取得できて、且つデータ値も信頼度の高いものであると評価している。

1人が参考にしています
対象商品:
02792422
2015-01-20
用途:
室内の湿度測定
建設業・工事業

とても使いやすく測定しやすい機器で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする