曜日別特売
SK-110TRH-B(S110TRH-10センサ付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所 65687390

SK-110TRH-B(S110TRH-10センサ付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所 65687390
SK-110TRH-B(S110TRH-10センサ付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所 65687390
SK-110TRH-B(S110TRH-10センサ付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所 65687390
SK-110TRH-B(S110TRH-10センサ付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所 65687390

デジタル温湿度計一体センサセット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード65687390品番SK-110TRH-B(S110TRH-10センサ付)【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。

付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:65×168×35センサー寸法(mm)Φ15×90分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)電池寿命(時間)1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは900表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書付き
注意
※本器は日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。
※電気的ノイズが発生する環境(静電気、電磁波)や機器付近(IH調理器、テレビなど)では使用しないでください。表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
※本器をシンナー、その他溶剤などで洗ったり、拭いたりしないでください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませたタオルなどをよくしぼってから拭いてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする