※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
90
注文コード
65694853
品番
C-UCFC218D1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥56,060
販売価格(税込)
¥3,166
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,900
¥
2,878
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
90
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方