携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65696709 品番 EWB-R
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!
差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。
「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。

レッド リング内径(Φmm)17 製品質量(g)33 使用範囲(g)500以下
注意
※取付けの際はシャンクが保持されていることをご確認の上、吊下げてください。
※鉄工ドリルうあ下穴錐などの鋭利なものケガの原因となるため装着しないでください。
※吊り下げ物はホルダー1つにつき500g以下にしてください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする