メンロード40/2 綿100%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(0.94kg) 色番D784 注文コード65696987 品番1404022-0784
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色番162種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の綺麗なコーマ糸、オールマイティに使用可。

用途ニット工業用糸 質量(kg)0.94 混率(%)綿100 番手40/2 色番D784

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする