シンワ測定
シンワ測定の 環境測定(自然環境/安全環境)
シンワ測定の 温度計・温湿度計
シンワ測定の 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計 丸型 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65697391
品番
72695
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
お部屋に合わせやすい新色ホワイト登場
シンプルホワイト:インテリアに合わせやすい、白い本体色を採用しました。
壁掛けタイプ:掛けるだけでお部屋の湿度・温度がわかります。
材質
本体:ポリエスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリエスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
測定範囲
【温度】-24〜50℃ / 【湿度】30〜80%
質量(g)
30
本体寸法(mm)
Φ71×21
精度
【温度】-20〜40℃ ±2 (それ以外)±4 / 【湿度】30〜80% ±10
1目盛
【温度】2℃【湿度】5%