三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンランマー
タンピングランマー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65700329
品番
MT-45H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥470,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
MT-55Hの装備を継承。
約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
仕様
防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン
ストローク(mm)
30〜60
寸法(mm)
機体:1000×370×700、衝撃板:220×340
質量(kg)
53
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800〜4100
エンジンタイプ
ホンダGX100(4サイクル)
打撃力(kN[kgf])
4.9〜6.9(500〜700)
エンジン出力(PS/kW)
(最高)2.9/2.1
衝撃
10.7〜11.6Hz(644〜695v.p.m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。