防音型タンピングランマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65700338 品番MT-55H-SGK
参考基準価格(税別)¥561,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。
エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。
アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。
近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。

仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン ストローク(mm)30〜70 寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315 質量(kg)65 シリーズMT 回転数(min-1[r.p.m])3800〜4100 エンジンタイプホンダGX100(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])7.4〜9.8(750〜1000) エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1 衝撃10.7〜11.6Hz(644〜695v.p.m) 騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68 音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする