LED直管15W型 グロー式

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65709203 品番LDF15N/7/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 種別15W形 材質PC、銅 質量(g)約64 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)6.8 定格電圧(V)100 口金G13 点灯形グロー式 全光束(Lm)950 外径(Φ)×全長(mm)約29×436 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.068 アズワン品番65-0527-55 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 明るさ15形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65709203 LDF15N/7/8 43723464 LDF15N/7/8/2 LED直管15W型 昼白色 グロー式 ヤザワコーポレーション LED直管15W型 昼白色 グロー式 ヤザワコーポレーション 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65709203
2023-01-29
用途:
蛍光管から交換(昼白色LEDを購入)

片側給電タイプです(商品の説明に加えた方が良いのでは?)。
蛍光管よりやや明るく、すぐ点灯するのが良いです。
演色性も悪くないと感じます。
演色性を高いレベルで求めるならば、高価な製品か、自作かになるのかも知れません。

対象商品:
65709194
2022-04-06
用途:
キッチンの手元灯の蛍光灯から交換
ヘルプ商会有限会社 様 (建設業・工事業)

問題なく交換できました。明かりもチラつかないのが良い。あとは製品寿命が、どれだけ持つかはまだ不明。
しかし、日本のメーカーなら間違いないと思う。

対象商品:
65709203
2022-03-19
用途:
キチン
石河工革株式会社 様 (その他業種)

キッチンの予備灯で使用、グロー式蛍光管の取替時期に合わせてLEDに交換した。点灯も早く変えてよかった

対象商品:
65709203
2021-07-31
用途:
キッチン流し台照明
不動産業

15W3波長型昼白色蛍光灯を本品に取り替えました。
・色はやや黄色い感じで、演色性もあまり良くない感じ。色は蛍光灯の方が良い。
・明るさはかなり明るくなった。(但し交換前との比較。交換前の蛍光灯は新品ではないが、それほど疲れてもいない程度のもの。)
・発熱量は明らかに下がった。(取り付けてある吊り戸棚内の温度上昇が小さくなった。)
・蛍光灯機器がグロー放電管式だったので、グロー放電管と蛍光管を取り替えるだけでよく、電気工事不要。(蛍光灯型LEDにはいくつかの配線タイプがありますが、これは、グロー放電管をショートするタイプ。また、片側の2つの端子間に100Vを掛けて点灯させるタイプ。反対側の2つの端子間にはフューズが入っている。)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする