■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。