CK-BRP2 マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコム 65710278

CK-BRP2 マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコム 65710278
CK-BRP2 マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコム 65710278
CK-BRP2 マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコム 65710278
CK-BRP2 マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコム 65710278
CK-BRP2 マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコム 65710278
CK-BRP2 マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 エレコム 65710278

マルチレンズクリーナー ブルーレイ (BD) CD DVD 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65710278品番CK-BRP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×2枚、クリ-ニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする