曜日別特売
MF-HCMR032GU11A マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード エレコム 65710488

MF-HCMR032GU11A マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード エレコム 65710488
MF-HCMR032GU11A マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード エレコム 65710488
MF-HCMR032GU11A マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード エレコム 65710488
MF-HCMR032GU11A マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード エレコム 65710488
MF-HCMR032GU11A マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード エレコム 65710488
MF-HCMR032GU11A マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード エレコム 65710488
MF-HCMR032GU11A マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード エレコム 65710488

マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
記憶容量(GB)32
内容量1個注文コード65710488品番MF-HCMR032GU11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。

記憶容量(GB)
32
メモリーカード
microSDHC
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×1×11
インターフェース
microSD
保証期間
1年間
転送速度(MB/sec)
10(最低保証)、読出:30
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-10
用途: ドライブレコーダーに
自動車・二輪車・自転車関連業

いいも悪いもわかりませんが、もちろん問題なく記録されています。エレコム商品ですし、信用してます。

対象商品 : 65710463
2023-01-12
用途: 大型車ドライブレコーター
広伸配送株式会社 様(運輸・通信業)

長距離を運転しているので、長くもつclass10のメモリーカードを探していました。こちらは対応がよくてまた買いたいです。

1人が参考にしています
2024-12-19
用途: タブレットの外部メモリとして
みはし医院 様(医療・福祉・介護関連業)

怪しい中華製の物も安価に売られていますが、やはりある程度のメーカーの物で無いと、安心は出来ません。タブレットに取る付けて、外部メモリとして使っております。

対象商品 : 65710497
2024-09-23
用途: ゲーム機の容量を拡張するため
その他業種

この商品の表示にSwitchがあり息子のために買いましたが最近通信が遅くゲーム会社に問い合せたところあまりゲームには向いていませんよと返信がありました。なので保存にはいいと思いますがゲームなどにはあまり向いていませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする