SDカード Class4 一眼レフ 写真 動画

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 記憶容量(GB)32 注文コード65710533 品番MF-HCSD032GC4A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は記憶容量2種類から選べます 他の種類を見る

デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適なSDHCメモリカード。

SDスピードクラスClass4 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32 インターフェースSD 保証期間1年間 記憶容量(GB)32 転送速度(MB/sec)4(最低保証) メモリーカードSDHC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65710533
2023-12-13
用途:
写真データの保存
卸売・小売業

安価な商品がうれしいです。改善点は特にないと思います。

対象商品:
65710524
2023-11-22
用途:
デジカメのデーター保存
卸売・小売業

写真保存がメインなので容量を重視、安価なものにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする