※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65710673
品番
MT-03WI-50
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
仕様
メータイン制御、流量調整ねじ形
質量(kg)
3.1
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)80
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
チェック弁:0.16[1.6]
制御ポート
A・Bポート
バルブ種類
流量制御弁