曜日別特売

E-plus neo エンジンリファインプレミアム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個(270mL)
注文コード
65715686
品番
MH7891
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。
エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。
OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。

用途
燃費悪化やエンジンノイズ、振動が気になる方に!!80,000kmオーバー車向けパワー復活コーティング
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
270mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※車内で使用する場合には運転の邪魔にならない場所に設置してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする