※画像はイメージです。

ULT-SIG-FUSION-OB Signature FUSION Open Back ULTRASONE(ウルトラゾーン) 65719897 ULT-SIG-FUSION-OB Signature FUSION Open Back ULTRASONE(ウルトラゾーン) 65719897 ULT-SIG-FUSION-OB Signature FUSION Open Back ULTRASONE(ウルトラゾーン) 65719897 ULT-SIG-FUSION-OB Signature FUSION Open Back ULTRASONE(ウルトラゾーン) 65719897 ULT-SIG-FUSION-OB Signature FUSION Open Back ULTRASONE(ウルトラゾーン) 65719897

Signature FUSION Open Back

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65719897 品番ULT-SIG-FUSION-OB
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Signature FUSION Open Backは、最新テクノロジーを駆使してトランジェントに優れた正確な再生と音楽的HiFiサウンドを融合させたプロ用オープン型モニターヘッドホンです。新開発45mmチタンプレイテッドマイラードライバーの搭載により、鮮明でパワフルな低域レスポンスの獲得と全域での高解像度再生を実現。最先端であるULTRASONE独自のS-Logic 3テクノロジーを採用し、ニアフィールドで設置したモニタースピーカーのように聴き疲れの少ない自然なパーソナルリスニング環境を提供します。強固な接続を可能にする3.5mm4極ネジ式ジャックを新採用。さらにバランス接続に対応したことにより、ポータブル機器でのパワフルな駆動も可能。さらに最新のFGCテクノロジーを採用し、ヘッドパッド部が頭頂部に当たる部分の圧力を分散することで疲れにくくしています。口径と厚みを調整した最新のスエード製イヤーパッド採用で優れたフィッティングとサウンドを提供します。ヘッドパッド下には通気性の良いメッシュ構造採用。ブラックとゴールドでシックかつエレガントなデザイン。

付属品3m着脱式ストレートケーブル6.3mmプラグ(ストレート) / 1.2m着脱式ストレートケーブル3.5mmプラグ(ストレート) / 1.4m着脱式ストレートケーブル4.4mmバランスプラグ(ストレート) / イヤーパッド(装着済み) / Signatureキャリングケース 仕様●バランス接続:◯●ヘッドパッド:スエード / メッシュ●折り畳み:◯●独自技術:S-Logic (R) 3テクノロジー / 電磁波低減LEテクノロジー / FGCテクノロジー 材質イヤーパッド:スエード 型式開放ダイナミック型ヘッドホン 質量(g)約290(ケーブル含まず) 保証期間本体保証2年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用の簡易パッケージとなり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。 再生周波数帯域(Hz)8 - 40000 音圧レベル(dB)出力:105 コネクタ3.5mm 4極スクリューロック式 マグネットNdFeB インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類45mmチタンプレイテッドマイラー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする