GM3811 ロングスリーブTシャツ(ボックスロゴ) #ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード65723905 品番-
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

肌触りの良い綿素材を使用したロングスリーブTシャツ。
インナーや日常使いにも着用できます。

材質〈本体〉綿100% 質量(kg)約0.24(L) サイズL 胸囲(cm)91〜97 身長(cm)165〜175 着丈(cm)67 裄丈(cm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする