曜日別特売
SJ4CM8X1.25H35X スパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用) カーメックス 65724734

※寸法図

SJ4CM8X1.25H35X スパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用) カーメックス 65724734
SJ4CM8X1.25H35X スパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用) カーメックス 65724734

スパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M8×1.25
全長(mm)70
シャンク径(mm)6.2
内容量1本注文コード65724734品番SJ4CM8X1.25H35X
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

呼び寸法M8×1.25精度OH3食付2.5Pねじ長さ(mm)13シャンク径(mm)6.2材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理多層コーティング全長(mm)70ピッチ(mm)1.25規格JIS B-4430下穴径(Φmm)6.8寸法a(mm)5ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする