※寸法図

SJ4CM16X1.5H35X スパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用) カーメックス 65724838 SJ4CM16X1.5H35X スパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用) カーメックス 65724838

スパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65724838 品番 SJ4CM16X1.5H35X
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

呼び寸法M16×1.5 精度OH3 食付2.5P ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)12.5 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理多層コーティング 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 規格JIS B-4430 下穴径(Φmm)14.5 寸法a(mm)10 ねじの種類M 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする