※寸法図

DIN-5156 高機能HPCポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 65727123 品番 PD5156BG3/83XT
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

規格DIN-5156 寸法a(mm)9 呼び寸法G3/8-19(16.662) ねじの種類G 食付4.5P シャンク径(Φmm)12 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)15 下穴径(Φmm)15.25
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする